FABORY U22280.250.0001 Hex Nut, 2-1/2-8 Thread Size, Grade 2H Grade, 6PK | CG8MVP 26LU48

FABORY U22280.250.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 2-1/2-8 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2H, 6PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8MVP Μοντέλο: U22280.250.0001Cross Ref: 26LU48

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€801.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος2 1/2 "-8
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΒαθμός 2Η
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
ΑρχικόASTM A194
ΣτυλHex Nut - Βαρύ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC/8UN

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.815
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22280.250.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 2-1/2-8 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2H, 6PK
€801.60 /πακέτο