FABORY U22080.150.0900 Stud με πλήρως σπείρωμα, μήκος 9 ιντσών, 1-1/2-8 Μέγεθος κλωστής, 8PK | CG8MKM 26LL90

FABORY U22080.150.0900 Πλήρως σπείρωμα Stud, 9 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 8PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MKM Μοντέλο: U22080.150.0900Cross Ref: 26LL90

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€271.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος9"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 2-8 "
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2862
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.150.0900 Πλήρως σπείρωμα Stud, 9 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 8PK
€271.36 /πακέτο