Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11120.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 100PK | CG8LQY 41JV34

FABORY U11120.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LQY Μοντέλο: U11120.037.0001Cross Ref: 41JV34 / 177U99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος21 / 64 "
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.724
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11120.037.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 100PK
€20.65 /πακέτο