ASHCROFT Γενικός ψηφιακός μετρητής


Φίλτρα
Ακρίβεια: 1 / 2% , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Οχι , Χρώμα θήκης: Μαύρη , Υλικό θήκης: Πολυανθρακικό / ABS , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Μέγεθος κλήσης: 2-1 / 2 " , Απεικόνιση: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μονάδες εμφάνισης: 5 ψηφίο , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -20C έως 60 βαθμούς C , Με την υποστήριξη: μπαταρίες , Υλικό υποδοχής: SS
ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L0IM & V
30 "VAC.001vac€369.89
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso€307.69
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 iυ€369.89
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 iυ€369.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;