Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 30psi | AB6UFP 22F157

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- General Digital Gauge 30psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UFP Μοντέλο: DG2551N1NAM02L30#-Σταυρός: 22F157

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€397.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός ψηφιακός μετρητής
Ακρίβεια1 / 2%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΠολυανθρακικό / ABS
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2-1 / 2 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδων5 ψηφίο
Αποθήκευση μνήμηςΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20C έως 60 βαθμούς C
Powered Byμπαταρίες
Σειρά30 psi
Ανάλυση.001 iυ
Υλικό υποδοχήςSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso€307.69
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 iυ€397.52
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 iυ€397.52
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM & V General Digital Gauge 30 Inch Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac€397.52
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 300psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 iυ€397.52
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 3000psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 iυ€397.52
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500 # - Γενικός ψηφιακός μετρητής 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 iυ€397.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- General Digital Gauge 30psi
€397.52 /μονάδα