Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U08440.075.0150 Tower Bolt, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος, 10PK | CG8LKY 41MC13

FABORY U08440.075.0150 Tower Bolt, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LKY Μοντέλο: U08440.075.0150Cross Ref: 41MC13

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Επικεφαλής Ντία.1 1 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Μήκος1 1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellHRB 80 έως 100
ΑρχικόASTM A394
Δομικός τύπος μπουλονιούΠύργος μπουλόνι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό74,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3347
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U08440.075.0150 Tower Bolt, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 10PK
€26.01 /πακέτο