Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07567.050.0250 Βίδα επίπεδης κεφαλής πώματος, μήκους 2-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 1/2-20, ποιότητα κράματος χάλυβα, 10PK | CG8LGW 41MG96

FABORY U07567.050.0250 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-20, κράμα χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8LGW Μοντέλο: U07567.050.0250Cross Ref: 41MG96 / 164T82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό144 χιλ
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 1/2 ίντσες
Σκληρότητα RockwellHRC39 έως HRC44
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07567.050.0250 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-20, κράμα χάλυβα, 10PK
€25.07 /πακέτο