Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07111.031.0125 Shoulder Screw, Alloy Steel, 1/4-20 Thread Size, Standard Type, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, τυπικός τύπος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8LFL Μοντέλο: U07111.031.0125Cross Ref: 42NN68 / 163W07

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 32 σε
Δύναμη διάτμησης84,000 psi
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου1 1 / 4 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1958
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07111.031.0125 Βίδα ώμου, κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, τυπικός τύπος, 10PK
€17.69 /πακέτο