Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U04110.043.0175 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK | CG8KRB 41UF27

FABORY U04110.043.0175 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KRB Μοντέλο: U04110.043.0175Cross Ref: 41UF27
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
€166.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού19 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.625 "
Μήκος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9994
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U04110.043.0175 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14 ίντσες, μήκος 1-3/4 ίντσες, χάλυβας, 25PK
€166.98 /πακέτο