Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51260.100.0035 Set Screw, A2 Stainless Steel, M10 X 1.50mm Thread Size,mm (Metric) Type, 5PK | CG8HAU 53GG53

FABORY M51260.100.0035 Σετ βίδα, A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, M10 X 1.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, mm (μετρικός) Τύπος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HAU Μοντέλο: M51260.100.0035Cross Ref: 53GG53

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος35 mm
Σημείο Dia.6 mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάMM (μέτρηση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0806
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51260.100.0035 Σετ βίδα, A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, M10 X 1.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, mm (μετρικός) Τύπος, 5PK
€8.83 /πακέτο