Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01036.050.0150 Μπουλόνι άροτρο, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 10PK | CG8JXQ 41TT89

FABORY U01036.050.0150 Μπουλόνι άροτρου, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JXQ Μοντέλο: U01036.050.0150Cross Ref: 41TT89 / 41TT54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Γωνία κεφαλής80 έως 82 βαθμούς.
Επικεφαλής Ντία.0.945 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος1 1 / 2 "
Τύπος μπουλονιού αρότρουΜπουλόνι τετράγωνου λαιμού
Τετράγωνο πλάτος0.5 "
ΑρχικόASME B18.9
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01036.050.0150 Μπουλόνι άροτρου, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 10PK
€12.71 /πακέτο