Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M67150.050.0008 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 8 mm, σκληρυμένο χάλυβα θήκης, M5 X 0.80 mm Μέγεθος σπειρώματος, 250PK | CG8JTG 54FV42

FABORY M67150.050.0008 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 8 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M5 X 0.80 mm, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8JTG Μοντέλο: M67150.050.0008Cross Ref: 54FV42

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€262.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με σπείρωμα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού2.00mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.8.8 mm
Ύψος κεφαλιού3.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυροειδές αυξημένο τυρί
Μήκος8"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
ΧαρακτηριστικάΝήμα που κυλά Pozidriv (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6448
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για κοπή νήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M67150.050.0008 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 8 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M5 X 0.80 mm, 250PK
€262.29 /πακέτο