Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M55000.080.0130 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A4, 25PK | CG8JFA 38EA43

FABORY M55000.080.0130 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JFA Μοντέλο: M55000.080.0130Cross Ref: 38EA43 / 157C58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα130
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Ύψος κεφαλιού5.3 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 mm
Μήκος130mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος28 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3689
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M55000.080.0130 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A4, 25PK
€63.37 /πακέτο