Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51810.060.0001 Wing Nut, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8JEN 54FV06

FABORY M51810.060.0001 Φτερόπαξιμα, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JEN Μοντέλο: M51810.060.0001Cross Ref: 54FV06 / 179N89

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος12.9 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
ΑρχικόASME B18.17
ΣτυλΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Πτέρυγα26.8 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2758
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51810.060.0001 Φτερόπαξιμα, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 50PK
€20.03 /πακέτο