FABORY M51260.050.0020 Socket Set Screw, Stainless Steel, M5 Thread Size, 25PK | CG8HAM 54FR42

FABORY M51260.050.0020 Βίδα σετ υποδοχής, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M5, 25PK

Στοιχείο: CG8HAM Μοντέλο: M51260.050.0020Cross Ref: 54FR42
€8.01 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.197 "
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος20 mm
Σημείο Dia.2.5 mm
Υλικό σημείουΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM5

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51260.050.0020 Βίδα σετ υποδοχής, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M5, 25PK
€8.01 /πακέτο