Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51060.060.0045 Socket Head Cap Screw, 45mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZV 53GJ92

FABORY M51060.060.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GZV Μοντέλο: M51060.060.0045Cross Ref: 53GJ92 / 164V43

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€20.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.13.44 mm
Ύψος κεφαλιού3.72 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος45mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος24 mm
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος24mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51060.060.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK
€20.36 /πακέτο