Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51030.060.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GXX 53GJ27

FABORY M51030.060.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GXX Μοντέλο: M51030.060.0030Cross Ref: 53GJ27 / 164V03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.10.5 mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος30 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.311
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51030.060.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK
€15.17 /πακέτο