Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51030.040.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GXG 53GJ10

FABORY M51030.040.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GXG Μοντέλο: M51030.040.0016Cross Ref: 53GJ10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.7.6 mm
Ύψος κεφαλιού2.2 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος16
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0927
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51030.040.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 50 PK
€8.62 /πακέτο