REELCRAFT Ροδέλες μανιβέλας χειρός, σειρά C


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Κατασκευή: Όλα τα μπουλόνια ενοποιημένα , Βαθμολογία δασμών: Βαρέως , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Υψος: 15.625 " , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 3 / 8 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , HP: Κανένας , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 210 βαθμοί F , Συνολικό ύψος: 18.5 " , Συνολικό μήκος: 17 " , Συνολικό πλάτος: 22 " , Πίεση: 300 psi
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΕίσοδος κυλίνδρουΤύπος σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CU6050LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€159.03
RFQ
B
CM6100ΗΝ
Χερούλι μανιβέλας-------€291.94
RFQ
B
CM6050ΗΝ
Χερούλι μανιβέλας-------€243.62
RFQ
B
CT8050LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€210.02
RFQ
B
CT6100LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.02
RFQ
A
CU8050LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€191.10
B
CT6050ΗΝ
Χερούλι μανιβέλας-------€232.53
RFQ
B
CT8100LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€247.82
RFQ
C
CU8100LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€216.49
C
CU6100LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€203.13
B
CT6050LN
Χερούλι μανιβέλας--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
RFQ
D
CTJ6200ΗΝ
Χερούλι μανιβέλαςΜαύρηΧέρι210 βαθμοί FΤοίχος, οροφή, φορτηγό3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE€508.41
E
CT6100HN 1
Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναRedΣτρόφαλος χεριών-Όροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό-3/8 "(Μ) NPTκαλός€319.96
E
CT6050HN 1
Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναΜαύρηΣτρόφαλος χεριών-Όροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό-3/8 "(Μ) NPTκαλός€254.14

Ροδέλες μανιβέλας χειρός, σειρά C

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς C Reelcraft είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλα μήκη εύκαμπτου σωλήνα αέρα χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιούνται με σωλήνες νερού ή χημικών για καθαρισμό εξοπλισμού, πλύσιμο υπό πίεση και γεωργικό ψεκασμό. Η συμπαγής κατασκευή τους επιτρέπει την οικονομική αποθήκευση και την ανάκτηση των εύκαμπτων σωλήνων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν φρένο έλξης για να αποτρέψουν την αφαίρεση του καρουλιού όταν το καρούλι δεν χρησιμοποιείται. Διαθέτουν σωληνωτό σχεδιασμό για προστασία των σωλήνων εισαγωγής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;