REELCRAFT CT6100HN 1 μανίκια μανιβέλα χειρός 3/8 ίντσες Id x 100 πόδια | AE4HRX 5KPD1

REELCRAFT CT6100HN 1 καρούλι σωλήνα μανιβέλα χειρός 3/8 ιντσών Id x 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4HRX Μοντέλο: CT6100HN 1Cross Ref: 5KPD1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΌλα τα μπουλόνια ενοποιημένα
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος15.625 "
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(F) NPT
Μήκος13.25 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης5000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(Μ) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΜεσαίου καθήκοντος, αέρας / νερό
Πλάτος19.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.885
Ύψος πλοίου (cm)44.2
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηOutletΕίσοδος κυλίνδρουΤύπος σφραγίδαςΤιμή
REELCRAFT CT6050HN 1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλα χειρός 3/8 ίντσες Id x 50 πόδια | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναΜαύρηΣτρόφαλος χεριών-Όροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό-3/8 "(Μ) NPTκαλός€277.94
REELCRAFT CU6050LN Μάνικα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AM2JJD CU6050LNΧερούλι μανιβέλας--150 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)--€159.03
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Ελαστικός σωλήνας μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος σωλήνα 100 πόδια | AY9WYH CU8100LNΧερούλι μανιβέλας--150 βαθμοί F-1/2 "NPT (F)--€216.49
REELCRAFT CU8050LN Μάνικα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9WZC CU8050LNΧερούλι μανιβέλας--150 βαθμοί F-1/2 "NPT (F)--€191.10
REELCRAFT CU6100LN Μάνικα μανιβέλας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 100 πόδια | AY9XBQ CU6100LNΧερούλι μανιβέλας--150 βαθμοί F-3/8 "NPT (F)--€203.13
REELCRAFT CT6050LN Μάνικα μανιβέλας χειρός, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | ΒΤ6ΜΗΝ CT6050LNΧερούλι μανιβέλας--150 βαθμοί F-1/2 "NPT (F)--€176.40
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Μάνικα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 5000 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT6MHR CT6050ΗΝΧερούλι μανιβέλας-------€232.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT CT6100HN 1 καρούλι σωλήνα μανιβέλα χειρός 3/8 ιντσών Id x 100 πόδια
€331.76 /μονάδα