A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 5 / 16 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: άξονας περιστροφής , Nose Mount Thread: 3 / 8 "-24 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Pivot Hole Dia.: 0.125 " , Μέγεθος θύρας: # 10-32 UNF , Ροντ Ντία.: 1 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 0.38 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 5 "-40 UNC , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Ενιαία δράση , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι