Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51010.100.0110 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A2, 25PK | CG8GVM 38DZ37

FABORY M51010.100.0110 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GVM Μοντέλο: M51010.100.0110Cross Ref: 38DZ37 / 157C32

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα110
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού6.4 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος17 mm
Μήκος110mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος110 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7114
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51010.100.0110 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 25PK
€54.15 /πακέτο