Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51010.060.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1 μέγεθος σπειρώματος, βαθμός A2, 50PK | CG8GVH 54FR22

FABORY M51010.060.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GVH Μοντέλο: M51010.060.0100Cross Ref: 54FR22

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10 mm
Μήκος100mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος100 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51010.060.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50PK
€38.65 /πακέτο