Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M50302.320.0040 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χάλκινο, Πάχος 2mm, Τύπου Ανοπτημένη, 10PK | CG8GTL 54FR11

FABORY M50302.320.0040 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 2mm, Τύπος Ανοπτημένη, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GTL Μοντέλο: M50302.320.0040Cross Ref: 54FR11

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό πλυντήριο
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM32
Μέσα Dia.32 mm
ΥλικόΧαλκός
Εκτός Dia.40mm
Υλικό σφραγίδαςΧαλκός
Τύπος σφραγίδαςΔιαπυρακτομένος
Πάχος2 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.20mm
ΧαρακτηριστικάΔιαπυρακτομένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M50302.320.0040 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 2mm, Τύπος Ανοπτημένη, 10PK
€26.99 /πακέτο