Στεγανοποιητικά και απορροφητικά πλυντήρια

Φίλτρα

Οι ροδέλες στεγανοποίησης είναι ιδανικές για τη σφράγιση υγρών, χημικών, υγρασίας, λαδιών, σκόνης και άλλων ρύπων από συγκροτήματα και επιφάνειες συνδετήρων. Χρησιμοποιούνται με συνδετήρες με σπείρωμα όπως...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm€28.19
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm€40.98
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm€43.88
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm€128.52
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm€42.59
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm€76.72
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm€28.52
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm€84.32
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm€62.66
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm€31.17
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm€25.55
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm€22.31
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm€22.09
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm€34.56
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm€30.38
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm€29.16
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm€47.92
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm€27.46
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm€27.29
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm€44.63
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm€29.56
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm€31.91
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm€29.99
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm€31.09
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm€49.72
ADAPT-ALL -

Συνδεδεμένα πλυντήρια στεγανοποίησης

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "€0.95
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "€1.00
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "€1.08
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "€1.44
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "€1.40
GRAINGER -

Πλυντήρια στεγανοποίησης

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5ZLT96 mmΧαλκός10 mm1 mmΜετρικός χαλκός€2.98
B5ΜΧG36.2 mmΧαλκός11.9 mm1mmΤύπος Α€11.98
A5ZLU08 mmΧαλκός12 mm1 mmΜετρικός χαλκός€4.53
A5ZLU210 mmΧαλκός16 mm1 mmΜετρικός χαλκός€6.72
A5ZLU110 mmΧαλκός14 mm1 mmΜετρικός χαλκός€5.32
A5ZLU312 mmΧαλκός16 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€7.09
A5ZLU412 mmΧαλκός18 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€11.62
A5ZLU514 mmΧαλκός20 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€11.38
C5ZLV214 mmΑλουμίνιο18 mm1.5 mmΔιαμέρισμα€21.67
A5ZLU616 mmΧαλκός20 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€9.80
D5ΜΧG416.2 mmΧαλκός21.9 mm1.5mmΤύπος Α€17.23
A5ZLU718 mmΧαλκός24 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€27.44
A5ZLU820 mmΧαλκός26 mm1.5 mmΜετρικός χαλκός€16.94
C5ZLV522 mmΑλουμίνιο27 mm2 mmΔιαμέρισμα€15.63
APPROVED VENDOR -

Ροδέλα Viton 1/2 ίντσας 0.490 Id, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4PAR2AD9BMK€0.88

Στεγανοποιητικά και απορροφητικά πλυντήρια

Οι ροδέλες στεγανοποίησης είναι ιδανικές για τη σφράγιση υγρών, χημικών, υγρασίας, λαδιών, σκόνης και άλλων ρύπων από συγκροτήματα και επιφάνειες συνδετήρων. Χρησιμοποιούνται με συνδετήρες με σπείρωμα όπως βίδες ή μπουλόνια για προστασία από υγρά και σκόνη. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ροδέλες στεγανοποίησης από μάρκες όπως η Adapt-All, Grainger, APM Hexseal και Υφάσματα. Αυτές οι ροδέλες υγρής στεγανοποίησης πιέζουν σφιχτά τη στερεωμένη επιφάνεια σε εφαρμογές υδραυλικών, χημικών, υδραυλικών, φρένων, σέρβις τροφίμων και πετροχημικών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί μια κολλημένη ροδέλα στεγανοποίησης;

Η τσιμούχα μιας κολλημένης στεγανωτικής ροδέλας σφραγίζει υγρά έξω από την επιφάνεια & γύρω από τον συνδετήρα. Η τσιμούχα σφίγγει επίσης αποτελεσματικά γύρω από τον συνδετήρα για να μειώσει τον θόρυβο των κραδασμών. Η βάση στεγανοποίησης συμπιέζει τη συγκολλημένη τσιμούχα για να λειτουργεί σαν μόνιμο μαξιλάρι και να την προστατεύει από την περιστροφή των κεφαλών στερέωσης.

Πώς να εγκαταστήσετε μια ροδέλα στεγανοποίησης;

  • Τοποθετήστε τη ροδέλα κάτω από τη βίδα / την κεφαλή του μπουλονιού έτσι ώστε να αγγίζει την επιφάνεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα πιέζει το συνδετήρα και άλλες παρακείμενες επιφάνειες και σχηματίζει μια σφιχτή σύνδεση.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή καστάνια για να σφίξετε το παξιμάδι ή το σπειροειδές συνδετήρα.
  • Η συμπίεση που προκαλείται από το σφίξιμο οδηγεί σε σφράγιση.

Τι είναι το πλυντήριο απορρόφησης κραδασμών;

Οι ροδέλες αντικραδασμικής προστασίας είναι ιδανικές για την προστασία των αρμών και των συνδετήρων με την απόσβεση των κραδασμών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;