Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39080.160.0040 Dowel Pin, 16mm Nominal Dia., 16.0mm Pin Dia., 10PK | CG8FGX 53GH91

FABORY M39080.160.0040 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 16 mm, διάμετρος καρφίτσας 16.0 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FGX Μοντέλο: M39080.160.0040Cross Ref: 53GH91

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος40mm
Ανοχή μήκους+/- 0.31 mm
Ονομαστική διάμετρος16 mm
Pin Dia.16.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σκληρότητα RockwellC58 έως C62
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.626
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39080.160.0040 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 16 mm, διάμετρος καρφίτσας 16.0 mm, 10PK
€48.98 /πακέτο