Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39070.080.0024 Πείρο πείρου, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8EXT 41KC86

FABORY M39070.080.0024 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 8 mm, διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EXT Μοντέλο: M39070.080.0024Cross Ref: 41KC86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα24
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος24mm
Ονομαστική διάμετρος8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39070.080.0024 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 8 mm, διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 10PK
€4.50 /πακέτο