Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M37302.100.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M10 Size, 0.9mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHX 54FN40

FABORY M37302.100.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M10 Size, 0.9mm Packness, External Teeth, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EHX Μοντέλο: M37302.100.0001Cross Ref: 54FN40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM10
Μέσα Dia.10.5 mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου 350-425 HV10
Εκτός Dia.18mm
Πάχος0.9 mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά δόντια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0792
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M37302.100.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M10 Size, 0.9mm Packness, External Teeth, 100PK
€13.61 /πακέτο