Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M24690.080.0035 Βίδα μηχανής, μήκους 35 mm, κατηγορία ιδιοτήτων 4.8 χάλυβας, M8 x 1.25 mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CG8EEP 54FM51

FABORY M24690.080.0035 Βίδα μηχανής, μήκους 35 mm, κατηγορία ιδιοτήτων 4.8 χάλυβας, M8 x 1.25 mm μέγεθος σπειρώματος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8EEP Μοντέλο: M24690.080.0035Cross Ref: 54FM51 / 179J79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού9.60mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.14.5 mm
Ύψος κεφαλιού2.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυρός χωνευτός υπερυψωμένος πάγκος
Μήκος35mm
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3991
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M24690.080.0035 Βίδα μηχανής, μήκους 35 mm, κατηγορία ιδιοτήτων 4.8 χάλυβας, M8 x 1.25 mm μέγεθος σπειρώματος, 100 PK
€127.80 /πακέτο