Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M16250.100.0001 Φτερόπαξιμα, M10 x 1.50 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 4, 50PK | CG8ECL 54FM36

FABORY M16250.100.0001 Φτερόπαξιμα, M10 x 1.50 Μέγεθος κλωστής, Class 4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8ECL Μοντέλο: M16250.100.0001Cross Ref: 54FM36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4
Ύψος17.3 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
ΑρχικόASME B18.17
ΣτυλΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Πτέρυγα35.3 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5954
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M16250.100.0001 Φτερόπαξιμα, M10 x 1.50 Μέγεθος κλωστής, Class 4, 50PK
€26.25 /πακέτο