Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.120.0055 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 55 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, Κλάση 10.9, 50PK | CG8DQZ 53GH06

FABORY M07400.120.0055 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 55 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DQZ Μοντέλο: M07400.120.0055Cross Ref: 53GH06 / 164U81
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
€51.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Μέγεθος οδήγησης8 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.26.88 mm
Ύψος κεφαλιού7.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος55mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1040 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος55 mm
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4057
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.120.0055 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 55 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 50 PK
€51.11 /πακέτο