Χρώμα: Μαύρη , Χρώμα/Φινίρισμα: Μαύρη , Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 3A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.81 " , Mfr. Σειρά: TB300 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.56in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τύπος: Λωρίδα εμποδίων , Τάση: 600V , Αξιολόγηση τάσης: 600V , Πλάτος: 1.33 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 8 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 8 AWG , Ελάχ. 22 AWG