Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB300-02BS Terminal Strip, 3A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3XRV Μοντέλο: TB300-02BS
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
€3.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματική λωρίδα
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating3A
Ύψος0.81 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μήκος2.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΦλάντζα συναρμολόγησης
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός σειρών2
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.56in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Μέγεθος νήματος8 / 32in
ΧαρακτηριστικάΛωρίδα εμποδίων
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος1.33 "
Gauge Wire22 AWG έως 8 AWG
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0522

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB300

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΜέγεθος νήματοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-03BL1, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.69 "Πίνακας8-32in€3.70
BUSSMANN TB300-13SP Terminal Strip, 3A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack | BC9BNX TB300-13SPΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα8.31 "Φλάντζα συναρμολόγησης8 / 32in€17.47
BUSSMANN TB300-10SP Terminal Strip, 3A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack | BC9VVG TB300-10SPΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6.62 "-8 / 32in€13.44
BUSSMANN TB300-22 Terminal Strip, 3A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack | BD2GXU TB300-22ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα1.114ft.-8 / 32in€19.72
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-04ST, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.25 "Πίνακας-€5.27
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB300-09QC19, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών6.06 "Πίνακας8-32in€13.10
BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 3A, Thermoplastic, 50 Pack | BD3MRT TB300-24BL1ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών1.208ft.Φλάντζα συναρμολόγησης8 / 32in€27.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TB300-02BS Terminal Strip, 3A, 600V, Thermoplastic, 50 Pack
€3.76 /μονάδα