Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07080.100.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DNK 53GG75

FABORY M07080.100.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, κατηγορία 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DNK Μοντέλο: M07080.100.0030Cross Ref: 53GG75

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Μέγεθος οδήγησης7 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.16.0 mm
Ύψος κεφαλιού6 mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος30 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26 mm
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος26mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1429
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07080.100.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, κατηγορία 8.8, 100 PK
€59.34 /πακέτο