Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07080.060.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Κλάση 8.8, 100PK | CG8DNA 53GG62

FABORY M07080.060.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κατηγορία 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DNA Μοντέλο: M07080.060.0040Cross Ref: 53GG62 / 182C71

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.10.0 mm
Ύψος κεφαλιού4 mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος18 mm
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9702
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07080.060.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κατηγορία 8.8, 100 PK
€35.84 /πακέτο