Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04100.140.0160 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M14 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 10.9, 10PK | CG8DEE 38CT63

FABORY M04100.140.0160 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 10.9, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8DEE Μοντέλο: M04100.140.0160Cross Ref: 38CT63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x2
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα160
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού8.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος22 mm
Μήκος160mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04100.140.0160 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 10.9, 10 PK
€59.75 /πακέτο