Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01430.180.0050 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8DDU 38CR85

FABORY M01430.180.0050 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 2.50, κλάση 8.8, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8DDU Μοντέλο: M01430.180.0050Cross Ref: 38CR85 / 156Z38
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
€128.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x2.5
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα50
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού11.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος27 mm
Μήκος50mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4474
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01430.180.0050 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 2.50, κλάση 8.8, 25 PK
€128.91 /πακέτο