WATTS Συμπαγείς ρυθμιστές νερού από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς SS263AP


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό δίσκου: Μπόνα Ν , Εύρος μειωμένης πίεσης υψηλής πίεσης: 25 έως 175 psi , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 400 PSI , Mfr. Σειρά: SS263AP , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εξόδου: 1 / 2 " , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Στυλ: 3 Way , Τύπος νήματος: NPT , Υλικό επένδυσης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Εργαλειοθήκη , Σχεδιασμός βαλβίδας: 3 τρόπος
ΣτυλΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΕλάχ. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SS263APM1-3-50 1/2
3 έως 50 psi33 ° F€1,512.08
A
SS263APM1-G-V-3-50 1/2
3 έως 50 psi33 ° F€1,703.29
A
SS263APM1-10-125 1/2
10 έως 125 psi33 ° F€1,512.08
A
SS263APM1-50-175 1/2
20 έως 175 psi0 βαθμοί F€1,512.08
A
SS263APM1-V20 1/2
20 έως 175 psi0 βαθμοί F€1,512.08
A
SS263APM1-100-300 1/2
100 έως 300 psi33 ° F€1,512.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;