Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS SS263APM1-3-50 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 Way, 3 έως 50 Psi, από ανοξείδωτο χάλυβα | BP2MPN 0335077

WATTS SS263APM1-3-50 1/2 ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 3 έως 50 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2MPN Model: SS263APM1-3-50 1/2Σταυρός: 0335077
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
€1,512.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI3 έως 50 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης3 έως 50 psi
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΜπόνα Ν
Εύρος μειωμένης πίεσης υψηλής πίεσης25 έως 175 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.120 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Αρ. ΣειράSS263AP
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
Στυλ3 Way
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων3 τρόπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 3 έως 50 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS SS263APM1-V20 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 20 έως 175 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 έως 175 psi0 βαθμοί F€1,512.08
WATTS SS263APM1-100-300 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 Way, 100 έως 300 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 έως 300 psi33 μοίρες φά€1,512.08
WATTS SS263APM1-50-175 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 δρόμων, 20 έως 175 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 έως 175 psi0 βαθμοί F€1,512.08
WATTS SS263APM1-GV-3-50 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 Way, 3 έως 50 Psi, Ανοξείδωτος χάλυβας | BP2MPT 0335121 SS263APM1-G-V-3-50 1/23 έως 50 psi33 μοίρες φά€1,703.29
WATTS SS263APM1-10-125 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 Way, 10 έως 125 Psi, από ανοξείδωτο χάλυβα | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 έως 125 psi33 μοίρες φά€1,512.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SS263APM1-3-50 1/2 ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 3 έως 50 Psi, ανοξείδωτος χάλυβας
€1,512.08 /μονάδα