Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01250.140.0035 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CWP 54FJ40

FABORY M01250.140.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 1.50, κλάση 8.8, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CWP Μοντέλο: M01250.140.0035Cross Ref: 54FJ40

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα35
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος22 mm
Μήκος35mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35 mm
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόISO 8676
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1748
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01250.140.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 1.50, κλάση 8.8, 50 PK
€135.92 /πακέτο