Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.060.0045 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CMF 38CM53

FABORY M01230.060.0045 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8CMF Μοντέλο: M01230.060.0045Σταυρός: 38CM53

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού4 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10 mm
Μήκος45mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος45 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0021
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.060.0045 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κλάση 8.8, 100 PK
€33.14 /πακέτο