Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.270.0150 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BLW 38CF61

FABORY M01000.270.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BLW Μοντέλο: M01000.270.0150Cross Ref: 38CF61 / 156P56
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
€148.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27x3
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα150
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού17 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41 mm
Μήκος150mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος66 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0181
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.270.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 8.8, 5 PK
€148.29 /πακέτο