FABORY L67010.080.0025 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 25 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M8 X 1.25 mm, 700PK | CG8BKG 179N62

FABORY L67010.080.0025 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 25 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M8 X 1.25 mm Μέγεθος σπειρώματος, 700PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BKG Μοντέλο: L67010.080.0025Σταυρός: 179N62

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,500.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με σπείρωμα
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού13.00mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.17.0 mm
Ύψος κεφαλιού7.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος25ft.
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΝήμα που κυλά με φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4171
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για κοπή νήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L67010.080.0025 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 25 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M8 X 1.25 mm Μέγεθος σπειρώματος, 700PK
€1,500.48 /πακέτο