FABORY L51340.050.0050 Machine Screw, 50mm Length, A2 Stainless Steel, M5 x 0.80mm Thread Size, 1150PK | CG8ABT 127N72

FABORY L51340.050.0050 Βίδα μηχανής, μήκους 50 mm, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80 mm, 1150PK

Στοιχείο: CG8ABT Μοντέλο: L51340.050.0050Σταυρός: 127N72
€1,004.30 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16.0 mm
Ύψος κεφαλιού3.8 mm
επικεφαλής ΤύποςΤυρί
Μήκος50ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,526 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51340.050.0050 Βίδα μηχανής, μήκους 50 mm, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80 mm, 1150PK
€1,004.30 /πακέτο