FABORY B51876.016.0150 Wood Screw, 1-1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #8 Size, 2900PK | CG7MXP 163P57

FABORY B51876.016.0150 Ξυλόβιδα, μήκος 1-1/2 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος # 8, 2900 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7MXP Μοντέλο: B51876.016.0150Σταυρός: 163P57

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€605.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.313 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2424
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51876.016.0150 Ξυλόβιδα, μήκος 1-1/2 ίντσας, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος # 8, 2900 PK
€605.73 /πακέτο