FABORY B51080.112.0001 Hex Nut, 1-1/8-7 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG7KFF 42KK84

FABORY B51080.112.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-1/8-7 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7KFF Μοντέλο: B51080.112.0001Cross Ref: 42KK84

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/8 "-7
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος31 / 32 "
Τύπος καρύουHex Nut
ΑρχικόASME B18.2.2
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0774
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51080.112.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-1/8-7 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade, 50PK
€356.67 /πακέτο