FABORY B51060.025.0037 Socket Flat Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, 1/4-20 Size Thread, 18-8 Grade, 3300PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 3/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8, 3300 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7KAP Μοντέλο: B51060.025.0037Cross Ref: 42KK08

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.5313 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 8 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 έως 150,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3, ASTM F879
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8546
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51060.025.0037 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 3/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8, 3300 PK
€386.75 /πακέτο