FABORY B33670.018.0612 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 έως 0.196 Inch Hole, 2000PK | CG7EDR 164A61

FABORY B33670.018.0612 Τυφλό πριτσίνι, #11 Μέγεθος τρυπανιού, 0.192 έως 0.196 ίντσες τρύπα, 2000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7EDR Μοντέλο: B33670.018.0612Σταυρός: 164A61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€650.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος τρυπανιού#11
Βαθμός51
Εύρος Grip0.626 "έως 0.750"
Επικεφαλής Ντία.0.327 "έως 0.398"
Ύψος κεφαλιού0.08 "
Στυλ κεφαλήςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 "έως 0.196"
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού1.026 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός πριτσίνιας612
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)898 λίβρες
ΑρχικόΜη καταχωρημένος
ΣτυλBlind Rivet
Αντοχή σε εφελκυσμό986 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3176
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B33670.018.0612 Τυφλό πριτσίνι, #11 Μέγεθος τρυπανιού, 0.192 έως 0.196 ίντσες τρύπα, 2000 PK
€650.58 /πακέτο