FABORY B31880.016.0225 Self Drilling Screw, 2 1/4 Inch Length, 410 Inox, #8-18 Size Thread, 2500PK | CG7DYD 156F99

FABORY B31880.016.0225 Αυτοδιάτρηση βίδα, 2 1/4 ίντσας μήκος, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, # 8-18 μέγεθος σπειρώματος, 2500 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7DYD Μοντέλο: B31880.016.0225Σταυρός: 156F99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€739.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.137 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.395 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2 1 / 4 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9207
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση ινοτσιμέντου σε μεταλλικά καρφιά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31880.016.0225 Αυτοδιάτρηση βίδα, 2 1/4 ίντσας μήκος, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, # 8-18 μέγεθος σπειρώματος, 2500 PK
€739.63 /πακέτο