FABORY B25120.024.0400 Wood Screw, 4 Inch Length, Steel, #14 Size, 700PK | CG7CTT 400J22

FABORY B25120.024.0400 Ξυλόβιδα, μήκους 4 ίντσας, χάλυβας, μέγεθος #14, 700 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7CTT Μοντέλο: B25120.024.0400Cross Ref: 400J22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.452 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0475
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B25120.024.0400 Ξυλόβιδα, μήκους 4 ίντσας, χάλυβας, μέγεθος #14, 700 PK
€285.86 /πακέτο